トーヨーポリマー
拭き取り剤(床材用)
硬化前の余分な接着剤を拭き取れます。
用途
接着剤の拭き取りに。
主成分
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(14kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757945
ルビロン拭き取り剤床材用
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません