曜日別特売

ウインドウォッシャー液 寒冷地用

ウインドウォッシャー液 寒冷地用 - ジョイフルウインドウォッシャー液 寒冷地用 - ジョイフルウインドウォッシャー液 寒冷地用 - ジョイフル
(3件のレビュー)

ガラスに付着した汚れを除去します。

凍結温度(℃)-20(原液)材質メタノール、界面活性剤、色素
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89766485J-381本(400mL)第四類
オープン
229
252(税込)
当日出荷
89766494J-791本(2L)第四類
オープン
489
538(税込)
当日出荷
89766512J-551箱(20L)非危険物
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
89766503J-871本(4L)第四類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89766485
2022-09-13
用途: 車に入れるため
株式会社阿部直商店

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品 : 89766485
2018-12-10
用途: ウインドウォッシャー液の補充

ユーザー車検時に ウインドウォッシャー液が空では車検に合格出来ない事を知り安いのでついでに購入しておきました。

対象商品 : 89766485
2015-04-13
用途: 車のタンクに入れます。

年間を通じて使用できるウォッシャー液を探していたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする