曜日別特売

コーティング施工車用洗車スポンジ

コーティング施工車用洗車スポンジ - ジョイフル
(15件のレビュー)

クリーミーな泡立ちでボディに優しい!

材質ポリウレタンフォーム100%寸法(mm)110×220×52適合用途洗車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20372178YP279-A
オープン
229
252(税込)
当日出荷
89765907YP279
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20372178
2025-07-11
用途: 磨きあげたアルミホイールに
運輸・通信業

磨きあげたアルミホイールに出来るだけ傷をつけたく無いような時や凄い柔らかいスポンジなので狭い隙間などにも入り込めて硬いスポンジでは届かないような場所も綺麗になります何度かリピートで購入させて頂いています

1が参考にしています
対象商品 : 20372178
2025-03-22
用途: ガラスコーティング施工車
サービス業

ディーラーなどで施工される「ガラスコーティングNEX」のメンテナンスキットに付属されるスポンジは、スポンジの中で最も柔らかい部類に入ると思いますが、
これにコシを加えた様な商品です。スポンジ傷に神経質な人でも、泡立ちの良い洗剤水を使えば問題ない。お客様の車を超超神経質に洗うコーティング施工業の方などは拘りのスポンジを使うと思いますが、
超神経質な私でも価格対性能でコスパ最高と感じています。愛用するつもりです。

2023-08-10
用途: 磨き上げたトラックのアルミホイールに
運輸・通信業

こちらの商品はアルミホイールを洗浄専用に使っていますが柔らかくて細かい場所にも入ってくれるので凄く仕上がりが綺麗でとっても気に入っています!価格も安く一度に複数注文して在庫しています!ただ柔らかすぎる為にナットなどにあたりが出るとむしり取れることがあります

対象商品 : 20372178
2022-12-06
用途: カーメンテナンス
サービス業

某メーカーコーティングのメンテナンスキットに付属しているスポンジと同等品です。洗車しやすく、傷はつきませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 20372178
2022-04-14
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しています。研磨後の脱脂洗車、コーティング施行車のメンテナンスコート施行時に問題なく使用できます。

対象商品 : 20372178
2018-03-24
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

表面に凸があり、塗装表面の傷低減によさそうです。
商品の弾力感もやさしく、安心して洗車ができます。
ただこの黒いスポンジは、使用していくとだんだんボロボロして
きて、洗車時に黒い破片が車体にパラパラと残ります。
価格も安いので適度な頻度で交換していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20372178
2018-04-19
用途: たっぷり水を吸う
株式会社KCSサービス業

普通に使える。車清掃の手始めに軽く水洗いを
するのに向いている。 ただ・・100円製品と大差ない。
次は購入するかなあ。

対象商品 : 20372178
2017-05-30
用途: 洗車
建設業・工事業

おねだん、やすいでした。
しようかんふつうでした。
リピート」可能です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする