曜日別特売

逆ローラー形リミットスイッチK244

逆ローラー形リミットスイッチK244 - 富士電機逆ローラー形リミットスイッチK244 - 富士電機逆ローラー形リミットスイッチK244 - 富士電機逆ローラー形リミットスイッチK244 - 富士電機

垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。

タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1個
全11種類を絞り込む
接点構成
保護構造
11種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
保護構造
寸法A(mm)
接点部
電気的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50212705K244GORA-2S1a1bオイルタイト形-オイルタイト形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・40万回(K244-2S:10A AC220V抵抗負荷)、1000万回(DC20W誘導負荷)
12,800
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212714K244GORA-2S/2S2a2bオイルタイト形-オイルタイト形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
22,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212827K244GRA-21a1b金属ケースカバー付43.6標準形(スローアクション形)100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
9,700
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212836K244GRA-2/22a2b金属ケースカバー付43.6標準形(スローアクション形)100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
16,300
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212845K244GRA-2/2U2a2b金属ケースカバー付43.6特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形態点)100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
18,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212854K244GRA-2S1a1b金属ケースカバー付43.6スナップアクション形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・40万回(K244-2S:10A AC220V抵抗負荷)、1000万回(DC20W誘導負荷)
10,800
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212863K244GRA-2U1a1b金属ケースカバー付43.6オーバーラップ形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
10,800
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212872K244GRA-2V1a1b金属ケースカバー付45.8ロングストローク形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
11,500
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212976K244GRLA-21a1b金属ケースカバー付-標準形(スローアクション形)100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
9,700
7,898
8,688(税込)
41日以内出荷
返品不可
50213021K244GWRA-2S1a1bウォータタイト形-ウォータタイト形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・40万回(K244-2S:10A AC220V抵抗負荷)、1000万回(DC20W誘導負荷)
14,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50213037K244GWRA-2S/2S2a2bウォータタイト形-ウォータタイト形100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)
23,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする