曜日別特売

漏電遮断器:欠相保護付

漏電遮断器:欠相保護付 - テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付 - テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付 - テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付 - テンパール工業
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89769854U5301HEC3030H105×W70×D65(ハンドル含む)0.353050
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769863U5301HEC4030H105×W70×D65(ハンドル含む)0.354050
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769872U5301HEC5030H105×W70×D65(ハンドル含む)0.355050
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89769881U6301HEC6030H105×W70×D65(ハンドル含む)0.376060
15,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769897U7301HKC7530H98×W75×D76.5(ハンドル含む)0.587570
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769906U10301HKC530H98×W75×D76.5(ハンドル含む)0.5850100
29,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769915U10301HKC630H98×W75×D76.5(ハンドル含む)0.5860100
29,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769924U10301HKC730H98×W75×D76.5(ハンドル含む)0.5875100
29,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769933U10301HKC130H98×W75×D76.5(ハンドル含む)0.58100100
29,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89769872
2023-09-02
用途: 契約アンペア変更に伴う取り替え
農・林・水産業

この商品にかかわらず商品説明が足りない物があり注文を取りやめたり
他のサイトで購入したことがある。(特にモノタロウ製品で詳細な寸法が分からないのが多い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする