曜日別特売

ピットクッションシート 粘着材付

ピットクッションシート 粘着材付 - エクシール
(1件のレビュー)

ピットクッションシートの片面に固定用の粘着材を付与したシートです。
優れた弾性と透明性を持つポリウレタン製のシートです。
紫外線による変色はありません。
高いすべり止め効果があります。

用途すべり止め、ワッシャー、ディスプレイ材、パッキン。タイプ粘着付寸法(mm)500×500透明材質ポリウレタン硬度アスカーC80内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
89786024PT050.5
4,800
取扱い終了
¥4,800
代替品有
89786033PT101.0
6,600
取扱い終了
¥6,600
代替品有
89786042PT202.0
12,000
取扱い終了
¥12,000
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高透明!すべり止めに最適!ピットクッションシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89786024PT0551287375PS00-24004PT05 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287375ピットクッションシート 粘着材付エクシール1枚
4,798
税込5,278
品番が変更になりました
89786033PT1051287384PS00-24005PT10 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287384ピットクッションシート 粘着材付エクシール1枚
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89786042PT2051287400PS00-24006PT20 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400ピットクッションシート 粘着材付エクシール1枚
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89786024
2019-06-16
用途: 一枚板テーブル 滑り止めとして
製造業

一枚板テーブルの脚の上部に取り付けます。滑り止めとしては高性能で粘着シートも付いていますのでとても便利です。
一枚板テーブルの工房で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする