曜日別特売

赤外線水分計

赤外線水分計 - ケツト科学研究所

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。

用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89786155FD-660
188,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
64978315FD-660(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】赤外線水分計「FD-660」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする