曜日別特売

リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付

リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 - THK
形状角フランジ形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法PCD(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
内接円径dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790215LMIK6UU122812552219203.4×6×3.36
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790224LMIK8UU153215552524243.4×6×3.38
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790233LMIK10UU193919663029294.5×7.5×4.410
1,930
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790242LMIK12UU214221663230324.5×7.5×4.412
2,030
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790251LMIK13UU234323663432334.5×7.5×4.413
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790267LMIK16UU284828663737384.5×7.5×4.416
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790276LMIK20UU325432884242435.5×9×5.420
2,680
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
89790285LMIK25UU406240885059515.5×9×5.425
4,230
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする