THK
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付
形状
丸フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法PCD(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
内接円径dr(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89790136
LMIF6UU
12
28
12
5
5
19
20
3.4×6×3.3
6
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790145
LMIF8UU
15
32
15
5
5
24
24
3.4×6×3.3
8
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790154
LMIF10UU
19
39
19
6
6
29
29
4.5×7.5×4.4
10
¥
1,630
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790163
LMIF12UU
21
42
21
6
6
30
32
4.5×7.5×4.4
12
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790172
LMIF13UU
23
43
23
6
6
32
33
4.5×7.5×4.4
13
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790181
LMIF16UU
28
48
28
6
6
37
38
4.5×7.5×4.4
16
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790197
LMIF20UU
32
54
32
8
8
42
43
5.5×9×5.4
20
¥
2,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790206
LMIF25UU
40
62
40
8
8
59
51
5.5×9×5.4
25
¥
3,580
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください