曜日別特売

リニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付

リニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付 - THK
形状丸フランジ形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法PCD(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
内接円径dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790373LMIF6LUU1228125535203.4×6×3.36
2,980
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790382LMIF8LUU1532155545243.4×6×3.38
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
89790391LMIF10LUU1939196655294.5×7.5×4.410
3,080
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790407LMIF12LUU2142216657324.5×7.5×4.412
3,280
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790416LMIF13LUU2343236661334.5×7.5×4.413
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790425LMIF16LUU2848286670384.5×7.5×4.416
4,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
89790434LMIF20LUU3254328880435.5×9×5.420
4,950
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790443LMIF25LUU40624088112515.5×9×5.425
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする