タカノ
ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)
仕様
ノック穴付
材質
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タップM(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89937522
OGSPS20-10
74
44
28
-
10
56
30
6.6
6
56
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937531
OGSPS20-20
74
44
28
-
20
56
30
6.6
6
56
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937547
OGSPS20-30
74
44
28
-
30
56
30
6.6
6
56
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937556
OGSPS20-40
74
44
28
6
40
56
30
-
6
56
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937565
OGSPS25-10
84
48
34
-
10
66
30
9
8
66
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937574
OGSPS25-20
84
48
34
-
20
66
30
9
8
66
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937583
OGSPS25-30
84
48
34
-
30
66
30
9
8
66
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937592
OGSPS25-40
84
48
34
8
40
66
30
-
8
66
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937601
OGSPS25-50
84
48
34
8
50
66
30
-
8
66
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937617
OGSPS32-10
100
58
42
-
10
76
36
11
8
76
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937626
OGSPS32-20
100
58
42
-
20
76
36
11
8
76
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937635
OGSPS32-30
100
58
42
-
30
76
36
11
8
76
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937644
OGSPS32-40
100
58
42
10
40
76
36
-
8
76
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937653
OGSPS32-50
100
58
42
10
50
76
36
-
8
76
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937662
OGSPS38-20
130
75
52
-
20
100
44
11
10
100
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937671
OGSPS38-30
130
75
52
-
30
100
44
11
10
100
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937687
OGSPS38-40
130
75
52
10
40
100
44
-
10
100
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937696
OGSPS38-50
130
75
52
10
50
100
44
-
10
100
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
89937705
OGSPS38-60
130
75
52
10
60
100
44
-
10
100
¥
4,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937714
OGSPS38-70
130
75
52
10
70
100
44
-
10
100
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937723
OGSPS38-80
130
75
52
10
80
100
44
-
10
100
¥
6,910
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937732
OGSPS50-20
155
90
62
-
20
125
60
14
10
125
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937741
OGSPS50-30
155
90
62
-
30
125
60
14
10
125
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937757
OGSPS50-40
155
90
62
12
40
125
60
-
10
125
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937775
OGSPS50-60
155
90
62
12
60
125
60
-
10
125
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937784
OGSPS50-70
155
90
62
12
70
125
60
-
10
125
¥
7,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937793
OGSPS50-80
155
90
62
12
80
125
60
-
10
125
¥
8,800
¥
8,588
¥
9,447
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937766
OGSPS50-50
155
90
62
12
50
125
60
-
10
125
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください