曜日別特売

R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。

使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89791484TA122G
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89791484
2021-05-14
用途: エアコン据付
サービス業

見やすく、使い勝手のいいゲージマニホールドです。今までは他社製を使用していました。

1が参考にしています
対象商品 : 89791484
2018-06-09
用途: 機器の試運転圧確認の時
建設業・工事業

使いやすい、見やすい、軽い、マニホールドケースが欲しい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする