イチネンTASCO
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
こんなお得な商品も!
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
モノタロウ
¥
9,498
税込
¥
10,448
(9)
(1件のレビュー)
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16フレア(ホース)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89791493
TA122GB
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る