RBジョイントキャリー(3)

RBジョイントキャリー(3) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。
持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。
滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。
十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載荷重(kg)120 キャスター2.5インチ 車(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)410 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP+バイオPE 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89918446 RBジョイントキャリー(3) 1個 600×410 104 2.78 グリーン
13,790
7,290
8,019 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918455 RBジョイントキャリー(3) 1セット(2個) 600×410 104 2.78 グリーン
27,580
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,800 / 税込 4,180
沖縄地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする