RBジョイントキャリー(5)

RBジョイントキャリー(5) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。
持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。
滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。
十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。

車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター2.5インチ 車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)282特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)435材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89918464RBジョイントキャリー(5)1個435×2821002.1グリーン
12,020
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918473RBジョイントキャリー(5)1セット(2個)435×2821002.1グリーン
24,040
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918482RBジョイントキャリー(5)1個435×2821002.1グレー
12,020
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918491RBジョイントキャリー(5)1セット(2個)435×2821002.1グレー
24,040
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする