岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RSキャリー55・45
用途
NF-M26C、26C浅専用RSキャリー
材質
PP
質量(kg)
3.8
色
グリーン
積載荷重(kg)
150
キャスター
4インチエラストマー車(自在×4)
床面高さ(mm)
155
荷台寸法(幅)(mm)
456
荷台寸法(奥行)(mm)
554
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918543
RSキャリー55・45
1個
¥
20,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918552
RSキャリー55・45
1セット(2個)
¥
40,840
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~