岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 NR104×60
(1件のレビュー)
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
104×72
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918193
NR104×60
1セット(100個)
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
72×104
クリア
¥20,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
89918202
NR104×60
1セット(500個)
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
72×104
クリア
¥100,000
¥
76,980
¥84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください