岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 RB120×65
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917895
RB120×65
1セット(100個)
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S60W、CB-M40W、CB-M50W、CB-M60W、CB-SL32A、CB-SL39A、CB-SL52A、CB-S31AT、CB-S41A
65×120
クリア
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
89917904
RB120×65
1セット(500個)
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S60W、CB-M40W、CB-M50W、CB-M60W、CB-SL32A、CB-SL39A、CB-SL52A、CB-S31AT、CB-S41A
65×120
クリア
¥
85,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください