曜日別特売

キャスターペール70C4 (4輪)

キャスターペール70C4 (4輪) - リス

簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。
フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。
発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。
簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。
簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。
排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。
4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。

容量(L)70材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマーグレー/ブラック種類キャスター付外寸(mm)388×575×834内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89929917キャスターペール70C4 (4輪)
13,860
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥8,500/税込¥9,350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする