スムーザー SZ-10C(コーナー)

スムーザー SZ-10C(コーナー) リス

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。
横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。
中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。

用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質PP 外寸(mm)270×270×100 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89921815 SZ-10C(コーナー) セット
11,560
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする