曜日別特売

スムーザー SZ-60・15(スロープ)

スムーザー SZ-60・15(スロープ) - リス

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。
横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。
中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。

用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。グレー材質PP外寸(mm)603×340×150内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89921824SZ-60・15(スロープ) セット
31,560
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする