スムーザー SZ-90・10(スロープ)

スムーザー SZ-90・10(スロープ) - リス

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。
横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。
中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。

用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。グレー材質PP外寸(mm)904×270×100内容量1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89921797SZ-90・10(スロープ) セット
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥34,000/税込¥37,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする