トロ箱 No.30 ステン金具付

トロ箱 No.30 ステン金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 ステン金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PEフタの有無なし有効内寸(mm)561×329×110外寸(mm)630×403×148内寸(mm)589×363×133フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89933593トロ箱 No.30 ステン金具付1個23630×403×148561×329×110ナチュラル
8,210
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933602トロ箱 No.30 ステン金具付1セット(5個)23630×403×148561×329×110ナチュラル
41,050
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933611トロ箱 No.30 ステン金具付1個23630×403×148561×329×110ブルー
8,210
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89933627トロ箱 No.30 ステン金具付1セット(5個)23630×403×148561×329×110ブルー
41,050
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする