曜日別特売

パーツボックス ST-16B

パーツボックス ST-16B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-16B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-16B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-16B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×85外寸(mm)592×384×100内寸(mm)544×344×94圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89930827ST-16B1個16592×384×100イエロー
4,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930836ST-16B1セット(10個)16592×384×100イエロー
42,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930845ST-16B1個16592×384×100グレー
4,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930854ST-16B1セット(10個)16592×384×100グレー
42,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930863ST-16B1個16592×384×100ブルー
4,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930872ST-16B1セット(10個)16592×384×100ブルー
42,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする