岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-54B透明
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
534×333×285
外寸(mm)
590×389×306
内寸(mm)
544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])
12740[1300]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931387
ST-54B透明
1個
52
389×590×306
534×333×285
12.7
クリア
¥
7,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931396
ST-54B透明
1セット(3個)
52
389×590×306
534×333×285
12.7
クリア
¥
23,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~