岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-464L
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質
PP
有効内寸(mm)
625×458×358
外寸(mm)
670×503×381
内寸(mm)
635×468×368
圧縮荷重(N[kgf])
12360[1260]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932692
TP-464L
1個
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
¥
8,110
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932701
TP-464L
1セット(2個)
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
¥
16,220
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932735
TP-464L
1個
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
¥
8,510
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932744
TP-464L
1セット(2個)
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
¥
17,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337440
TP-464L-KC
1個
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337738
TP-464L-KC
1個
104
503×670×381
625×458×358
12.3
グレー
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~