パーツボックス TP-484L

パーツボックス TP-484L - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

仕様大型軽量タイプ材質PP有効内寸(mm)793×458×358外寸(mm)838×503×381内寸(mm)803×468×368圧縮荷重(N[kgf])13910[1420]
注意
本製品は底面に8ミリの小さな穴が15個開いてます。
液体は溜められません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932832TP-484L1個132838×503×381グレー
11,390
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932841TP-484L1セット(2個)132838×503×381グレー
22,780
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932832
2021-02-26
用途: 工具の保管
サービス業

軽くて使いやすいが、長手方向中央部が端部に比べ1cm程度広がる傾向がある。蓋は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする