岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックスRH-03A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質
PP
モジュール
Aタイプ
有効内寸(mm)
197×129×90
外寸(mm)
245×167×100
内寸(mm)
207×139×96
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89923592
RH-03A
2.5
245×167×100
ブルー
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800