バンパーキャリー(小) 2段式片袖
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。
安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。
安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。
衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。
滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。
小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)
キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2)
棚間隔(mm)450
騒音対策あり
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 / 税込 ¥ 4,180 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |