岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.250 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
有効内寸(mm)
430×285
外寸(mm)
530×390×196
内寸(mm)
480×332×190
フタ
なし
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])
2050[210]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926261
No.250 金具付
1個
26
530×390×196
ブルー
¥
3,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926277
No.250 金具付
1セット(10個)
26
530×390×196
ブルー
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~