岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.750Ⅱ
(1件のレビュー)
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
材質
PP
形状
角型
内寸法(mm)
618×418×320
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
取手
なし
底内寸法(mm)
575×375
圧縮荷重(N[kgf])
4110[420]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926566
No.750 2
1個
75
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
イエロー
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926575
No.750 2
1セット(5個)
75
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
イエロー
¥
29,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926602
No.750 2
1個
75
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
ブルー
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926611
No.750 2
1セット(5個)
75
667×470×332(持ち手付:705×493×342)
ブルー
¥
29,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~