岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.900
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプ
ネスティング可
材質
PP
有効内寸(mm)
620×430
外寸(mm)
695×495×340
内寸(mm)
656×457×310
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5290[540]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89926681
No.900
1個
93
695×495×340
ブルー
¥
8,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926697
No.900
1セット(5個)
93
695×495×340
ブルー
¥
43,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~