岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-22
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
352×248×234
外寸(mm)
396×285×248
内寸(mm)
360×255×240
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14500[1480]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927467
B-22
1個
21
396×285×248
イエロー
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927476
B-22
1セット(6個)
21
396×285×248
イエロー
¥
22,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927485
B-22
1個
21
396×285×248
ブルー
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927494
B-22
1セット(6個)
21
396×285×248
ブルー
¥
22,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~