ホレコン R-18
温度を長時間保つ二重構造:耐衝撃性に優れたポリプロピレン製コンテナーの中に発泡耐を内蔵し、お望みの温度を効率よく長時間保つ二重構造になっております。
安全な輸送・保管:段積み時においても荷崩れ防止としてスタッキング方式になっておりますので安全な輸送・保管ができます。
用途食肉業界・食品業界・加工食品業界・乳製品業界・青果業界・医薬品業界・レジャー業界・水産業界
材質PP+発泡PP
有効内寸(mm)380×236×190
外寸(mm)530×360×270
内寸(mm)393×249×190
フタあり
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 ~ / 税込 ¥ 4,180 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 ~ / 税込 ¥ 7,700 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09