岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスキャリー71・45(小) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)
102
材質(車輪)
エラストマー
積載荷重(kg)
150
キャスター
4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備
荷台寸法(幅)(mm)
450
アズワン品番
64-5043-57
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
710
騒音対策
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918351
リスキャリー71・45(小) 平台車
710×450
164
5.5
ブルー
¥
27,570
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800