岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスキャリー90・60(大) 固定型
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質
PP
材質(車輪)
ゴム車
キャスター
5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
865
アズワン品番
64-5043-60
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
あり
有効寸法(奥行)(mm)
830
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918403
リスキャリー90・60(大) 固定型
300
900×600
225
14.5
ブルー
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800