岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-182.
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質
PP
有効内寸(mm)
570×380×175
外寸(mm)
618×428×191
内寸(mm)
578×388×183
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
25970[2650]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930127
MB-18 2
1個
39
618×428×191
イエロー
¥4,070
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930136
MB-18 2
1セット(5個)
39
618×428×191
イエロー
¥20,350
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930145
MB-18 2
1個
39
618×428×191
ブルー
¥4,070
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930154
MB-18 2
1セット(5個)
39
618×428×191
ブルー
¥20,350
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~