岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-20BX2.
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
東日本限定
材質
PE
有効内寸(mm)
477×319×293
外寸(mm)
522×365×309
内寸(mm)
486×329×303
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14500[1480]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89922637
MB-20BX2
1個
46
522×365×309
ブルー
¥
4,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922646
MB-20BX2
1セット(6個)
46
522×365×309
ブルー
¥
24,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922655
MB-20BX2
1個
46
522×365×309
イエロー
¥
4,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922664
MB-20BX2
1セット(6個)
46
522×365×309
イエロー
¥
24,120
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~