曜日別特売

リステナー MB-34

リステナー MB-34 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-34 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-34 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-34 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-34 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)528×368×166外寸(mm)574×410×181内寸(mm)536×376×174フタなし圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89930461MB-341個33574×410×181イエロー
3,730
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930477MB-341セット(5個)33574×410×181イエロー
18,650
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930486MB-341個33574×410×181ブルー
3,730
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930495MB-341セット(5個)33574×410×181ブルー
18,650
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする