岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-60C
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質
PP
有効内寸(mm)
596×275×285
外寸(mm)
641×320×294
内寸(mm)
604×282×285
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17640[1800]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930407
MB-60C
1個
47
641×320×294
グレー
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930416
MB-60C
1セット(3個)
47
641×320×294
グレー
¥
14,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~