岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー(網目ボックス) E-10
用途
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質
PE
有効内寸(mm)
600×300×204
外寸(mm)
658×346×220
内寸(mm)
608×308×214
フタ
なし
収納数
180卵(エッグトレー8枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])
13720[1400]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89921447
E-10
1個
37
658×346×220
ブルー
¥4,610
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921456
E-10
1セット(5個)
37
658×346×220
ブルー
¥23,050
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~