岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー(網目ボックス) TP-38
(1件のレビュー)
用途
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
590×260×236
外寸(mm)
625×295×250
内寸(mm)
595×265×242
フタ
なし
収納数
200卵
圧縮荷重(N[kgf])
17340[1770]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89921483
TP-38
1個
37
625×295×250
オレンジ
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921492
TP-38
1セット(8個)
37
625×295×250
オレンジ
¥
39,840
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~