岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット HB-D4・1111
片面4方差
積載荷重:1000kg
質量(kg)
18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89924012
HB-D4・1111
1個
再生PP
1100×1100×150
ブラック
1000
4000
¥
24,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924021
HB-D4・1111
1セット(2個)
再生PP
1100×1100×150
ブラック
1000
4000
¥
49,540
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~