リスボックス 25B

リスボックス 25B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。
滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。
組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。
封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です
持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。
5色のカラーバリエーション。

用途
プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。
更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)460×322有効内寸(mm)445×312×186外寸(mm)455×322×206内寸(mm)445×312×186折りたたみ寸法(mm)750×390×32内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
フタの有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917396リスボックス 25B LGY/GY25グレーあり
40,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89917405リスボックス 25B C/GY25クリア/グレーあり
40,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89917493リスボックス 25B CR/R25クリアレッド/レッド-
40,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89917502リスボックス 25B COR/OR25クリアオレンジ/オレンジ-
40,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89917511リスボックス 25B CB/B25クリアブルー/ブルー-
40,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする