食品用コンテナー DF-12B2

食品用コンテナー DF-12B2 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)336×252×133外寸(mm)400×300×152内寸(mm)351×267×147フタなしスタッキング高さ(mm)138ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8820[900]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89920835DF-12B21個12400×300×152336×252×133ブルー
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920844DF-12B21セット(10個)12400×300×152336×252×133ブルー
31,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする