岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー CB-M50W
仕様
網目形状
金属ピン使用
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
492×334×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
圧縮荷重(N[kgf])
5580[570]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89920056
CB-M50W
1個
50
530×366×325
ブルー
¥
8,670
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920065
CB-M50W
1セット(5個)
50
530×366×325
ブルー
¥
43,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~