岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー CB-S28A
フタの有無
なし
仕様
金属ピン使用
適合
(蓋)CB-28・38蓋
材質
PP
有効内寸(mm)
406×282×228
外寸(mm)
440×318×248
内寸(mm)
406×282×237
折りたたみ寸法(mm)
440×318×86
圧縮荷重(N[kgf])
6170[630]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918787
CB-S28A
1個
26
440×318×248
ブルー
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918796
CB-S28A
1セット(5個)
26
440×318×248
ブルー
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918805
CB-S28A
1個
26
440×318×248
イエロー
¥
6,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918814
CB-S28A
1セット(5個)
26
440×318×248
イエロー
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~