折りたたみコンテナー CB-S41NR

折りたたみコンテナー CB-S41NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S41NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)493×335×261折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])6680[680]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89919207CB-S41NR1個40530×366×272ブルー/クリア
8,490
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919216CB-S41NR1セット(5個)40530×366×272ブルー/クリア
42,450
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919225CB-S41NR1個40530×366×272イエロー/クリア
8,490
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919234CB-S41NR1セット(5個)40530×366×272イエロー/クリア
42,450
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする