曜日別特売

折りたたみコンテナー CB-S76NR

折りたたみコンテナー CB-S76NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76NR - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)
材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
圧縮荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89919541CB-S76NR1個75650×440×327ブルー-10520[1070]
11,680
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919557CB-S76NR1セット(5個)75650×440×327ブルー-10520[1070]
58,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919566CB-S76NR1個75650×440×327ブルー/クリア-8010[815]
11,680
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919575CB-S76NR1セット(5個)75650×440×327ブルー/クリア-8010[815]
58,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919584CB-S76NR1個75650×440×327イエロー-10520[1070]
11,680
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919593CB-S76NR1セット(5個)75650×440×327イエロー-10520[1070]
58,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919602CB-S76NR1個75650×440×327イエロー/クリア-8010[815]
11,680
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89919611CB-S76NR1セット(5個)75650×440×327イエロー/クリアなし8010[815]
58,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89919541
2020-12-02
用途: 重要資料の保管
株式会社協和製作所製造業

使わないときは、スッキリ片付けておける。
書類などをいれても変形することなくしっかり収まるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする