折りたたみコンテナー RS-BM33S

折りたたみコンテナー RS-BM33S 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

用途青果流通用コンテナー フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)566×364×160 外寸(mm)600×400×180 内寸(mm)570×368×170 底形状ベタ目 折りたたみ寸法(mm)600×400×53 圧縮荷重(N[kgf])12600[1280]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89920512 RS-BM33S 1個 33 600×400×180 グリーン
4,610
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920521 RS-BM33S 1セット(5個) 33 600×400×180 グリーン
23,050
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,800 / 税込 4,180
沖縄地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする